Cerrar
Buscar
Filtros

COMPROBADOR DE VOLTAJE 6 - 48 V

Detalles del producto
Comprobador de voltaje adecuado para sistemas de 6, 12, 24 y 48 Volts.
DATOS TÉCNICOS

Rango de voltaje

4 - 60 V

Corriente de prueba

< 10 mA

Resolución

0,1 V

Precisión

4 - 10 V ± (1% + 5 dígitos)

10 - 60 V ± (1% + 3 dígitos)

Condiciones de trabajo

- Temperatura

- Humedad

 

0 - 50°C

< 80% HR

Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0715 53 10

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

· Aprobación CE.
· Fácil y segura comprobación del voltaje en vehículos de 6 hasta
48 Volts.
· Tipo de protección: IP20.
· Punta de prueba fabricada en acero inoxidable.
· Largo de la punta (mm): 680.
· Largo total (sin extender) (mm): 908.
· Cables espiral, extensibles hasta 3 metros.
· Display digital para facilitar la lectura del voltaje.
· LED indicador para energía (rojo) y tierra (verde).

 

Aplicaciones:

· Verificación de estado eléctrico de todo tipo de vehículos.

Etiquetas de productos