Cerrar
Buscar
Filtros

DADO 1/2" ALLEN

Detalles del producto
Dados 1/2" Allen.
Documentos adjuntos
Ficha Técnica
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0715 137 051

DADO 1/2" ALLEN 5 MM 60 MM

Referencia:

0715 137 052

DADO 1/2" ALLEN 5 MM 180 MM

Stock: Agotado

Referencia:

0715 137 060

DADO 1/2" ALLEN 6 MM 60 MM

Referencia:

0715 137 062

DADO 1/2" ALLEN 6 MM 40 MM

Referencia:

0715 137 07

DADO 1/2" ALLEN 7 MM 60 MM

Referencia:

0715 137 072

DADO 1/2" ALLEN 7 MM 100 MM

Referencia:

0715 137 080

DADO 1/2" ALLEN 8 MM 60 MM

Referencia:

0715 137 100

DADO 1/2" ALLEN 10 MM 60 MM

Referencia:

0715 137 120

DADO 1/2" ALLEN 12 MM 60 MM

Referencia:

0715 137 14

DADO 1/2" ALLEN 14 MM 60 MM

Referencia:

0715 137 17

DADO 1/2" ALLEN 17 MM 60 MM

Referencia:

0715 137 19

DADO 1/2" ALLEN 19 MM 60 MM

Características
· Acabado cromado pulido/mate.
· Encastre 1/2" con bloqueo por munición de ruleman.
· DIN 7422.


Aplicaciones
· Aflojar y ajustar tornillos Allen.

Etiquetas de productos