Cerrar
Buscar
Filtros

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT

El disco de corte Premium Cut es un producto desarrollado para realizar cortes en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos.
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0664 115 222

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115 x 1,2 x 22 MM

Referencia:

0664 115 082

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115 x 0,8 x 22 MM

Referencia:

0664 180 222

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 180 x 1,6 x 22 MM

Referencia:

0664 230 222

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 230 x 1,9 x 22 MM

Referencia:

0664 355 222

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 355 x 3,0 x 25,4 MM

Características
· Producido con granos abrasivos de óxido de Aluminio y Zirconio.
· Posee en su construcción dos telas de fibra de vidrio lo que
permite someterlo una gran variedad de aplicaciones con total
seguridad.
· Gran velocidad de corte, con baja producción de calor.
· Óptima precisión de corte.
· Mínima formación de rebarbas.
· Exento de Cloro, Hierro y Azufre; lo cual es un pre-requisito
importante para evitar la contaminación del acero inoxidable
(corrosión).
· Todos los discos son fabricados sobre las más rigurosas normas
de calidad.


Aplicaciones
· Ideal para cortar diversos materiales como: acero inoxidable,
acero carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
· Recomendaciones de uso: cortes en chapas metálicas, vigas de
hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, canaletas,
tubos macizos, cables de acero y armazones en acero.
· Todo tipo de trabajo de mantenimiento, producción y
construcción en metal.

Características
· Producido con granos abrasivos de óxido de Aluminio y Zirconio.
· Posee en su construcción dos telas de fibra de vidrio lo que
permite someterlo una gran variedad de aplicaciones con total
seguridad.
· Gran velocidad de corte, con baja producción de calor.
· Óptima precisión de corte.
· Mínima formación de rebarbas.
· Exento de Cloro, Hierro y Azufre; lo cual es un pre-requisito
importante para evitar la contaminación del acero inoxidable
(corrosión).
· Todos los discos son fabricados sobre las más rigurosas normas
de calidad.


Aplicaciones
· Ideal para cortar diversos materiales como: acero inoxidable,
acero carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
· Recomendaciones de uso: cortes en chapas metálicas, vigas de
hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, canaletas,
tubos macizos, cables de acero y armazones en acero.
· Todo tipo de trabajo de mantenimiento, producción y
construcción en metal.

Etiquetas de productos