Cerrar
Buscar
Filtros
Discos de lija vulcanizados corindón.

Características:

  • Discos de fibra vulcanizada, de 0.8 mm de espesor.
  • Gran dispersión de óxido de aluminio.
  • Con Ø interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
  • Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
  • De larga duración.
  • Igualdad de lijado en toda la superficie.
  • Fácil recambio.
  • Alto rendimiento.
  • Granulado que no se desprende.
  • No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los
    cantos.

 

Aplicaciones:

  • Granulado P16 - P40: limpieza de óxido, elimina hilos de
    soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
  • Granulado P36 - P80: para el lijado de piezas bañadas de
    algún material.
  • Granulado P50 - P120: lijado de viejas capas lacadas,
    lijado de carrocerías antes de enmasillar, para la limpieza de
    superficies metálicas.

 

Imagen de DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 40
DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 40
Discos de lija vulcanizados corindón.
Referencia: 0580 115 40
Imagen de DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 50
DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 50
Discos de lija vulcanizados corindón.
Referencia: 0580 115 50
Imagen de DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 36
DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 36
Discos de lija vulcanizados corindón.
Referencia: 0580 115 36
Imagen de DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 60
DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 60
Discos de lija vulcanizados corindón.
Referencia: 0580 115 60
Imagen de DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 80
DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 115 mm GRANO 80
Discos de lija vulcanizados corindón.
Referencia: 0580 115 80
Imagen de DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 180 mm GRANO 24 - OUTLET
DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 180 mm GRANO 24 - OUTLET
Discos de lija vulcanizados corindón.
Referencia: 0580 180 24
Imagen de DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 180 mm GRANO 36
DISCOS DE LIJA VULCANIZADOS CORINDÓN DISCO Ø 180 mm GRANO 36
Discos de lija vulcanizados corindón.
Referencia: 0580 180 36

Características:

  • Discos de fibra vulcanizada, de 0.8 mm de espesor.
  • Gran dispersión de óxido de aluminio.
  • Con Ø interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
  • Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
  • De larga duración.
  • Igualdad de lijado en toda la superficie.
  • Fácil recambio.
  • Alto rendimiento.
  • Granulado que no se desprende.
  • No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los
    cantos.

 

Aplicaciones:

  • Granulado P16 - P40: limpieza de óxido, elimina hilos de
    soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
  • Granulado P36 - P80: para el lijado de piezas bañadas de
    algún material.
  • Granulado P50 - P120: lijado de viejas capas lacadas,
    lijado de carrocerías antes de enmasillar, para la limpieza de
    superficies metálicas.

 

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos