Cerrar
Buscar
Filtros

Equipamiento de taller

Bancos, mesas y caballetes, mangueras y aire comprimido, iluminación y alargues, equipos y diagnóstico, expositores, soportes y cubetas, arrancadores y cargadores de batería, fundas para protección del vehículo..

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

CAJA DE HERRAMIENTAS, 66 PIEZAS

Referencia: 0965 066 066
Caja de herramientas para diversas aplicaciones. Ideal para trabajos al aire libre. Dispone de las principales herramientas para los servicios de mantenimiento industrial y de edificios, talleres mecánicos, servicios de apriete y montaje/desmontaje de piezas.

CAJA METÁLICA PARA HERRAMIENTAS

Referencia:
Caja metálica para herramientas.

CAMILLA PARA MECÁNICO

Referencia: 0715 93 007
Camilla para mecánico fabricada en plástico resistente a impactos.

CARRO DE HERRAMIENTAS MODULAR

Referencia: 0715 93 700
Carro modular para transportar, de forma organizada, las herramientas de trabajo. Compuesto por 3 módulos desmontables, posee mango telescópico y ruedas para su fácil traslado.

CARRO DE TALLER, 5 CAJONES

Referencia: 0962 699 215
Carro de taller con 5 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (una con freno). Capacidad de carga 300 Kg.

CARRO DE TALLER, 7 CAJONES

Referencia: 0962 699 207
Carro de taller con 7 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (una con freno). Capacidad de carga 300 Kg.

DISPENSADOR MÓVIL NEUMÁTICO PARA GRASA

Referencia: 0986 58 032
Bomba neumática móvil con dispensador de grasa.

DISPENSADOR MÓVIL PARA BARRIL DE ACEITE

Referencia: 0891 586 490
Bomba neumática móvil con dispensador de aceite.

EXTRACTOR NEUMÁTICO DE ACEITE, CAPACIDAD 90 LITROS

Referencia: 0715 930 911
Equipo móvil para un servicio completo, incluye 7 tubos de succión.

GATO BOTELLA HIDRÁULICO

Referencia:
Gato botella hidráulico con accionamiento mecánico mediante palanca. Adecuado para elevar vehículos convencionales de hasta 5 toneladas.

GATO BOTELLA HIDRÁULICO DOBLE ÉMBOLO 5 TONELADAS

Referencia: 0715 54 361
Gato botella hidráulico con accionamiento mecánico mediante palanca. Hasta 5 toneladas de carga. Adecuado para vehículos pesados tales como camiones, ómnibus, equipamiento agrícola y de construcción.

GATO CARROCERO 10 TONELADAS

Referencia: 0715 57 010
Gato para trabajos de carrocería hasta 10 toneladas de presión.