Cerrar
Buscar
Filtros

Equipamiento de taller

Bancos, mesas y caballetes, mangueras y aire comprimido, iluminación y alargues, equipos y diagnóstico, expositores, soportes y cubetas, arrancadores y cargadores de batería, fundas para protección del vehículo..

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

GATO HIDRÁULICO MECÁNICO

Referencia:
Gato hidráulico mecánico accionado por mango. Adecuado para vehículos pesados de hasta 10 toneladas tales como camiones, ómnibus, equipamiento agrícola y de construcción.

GATO HIDRÁULICO MECÁNICO ALUMINIO/DOBLE PISTÓN - 2,5 T

Referencia: 0715 54 312
Gato hidráulico mecánico con doble pistón para una elevación más rápida con menos esfuerzo, accionado por mango. Fabricado en aluminio lo que disminuye su peso. Adecuado para vehículos convencionales de hasta 2,5 toneladas.

GATO HIDRÁULICO MECÁNICO DOBLE PISTÓN, 3 TONELADAS

Referencia: 0715 54 310
Gato hidráulico mecánico con doble pistón para una elevación más rápida con menos esfuerzo. Adecuado para vehículos convencionales de hasta 3 toneladas.

GATO HIDRÁULICO MECÁNICO DOBLE PISTÓN/BAJO PERFIL - 2,5 T

Referencia: 0715 54 311
Gato hidráulico mecánico con doble pistón para una elevación más rápida con menos esfuerzo, accionado por mango. Adecuado para vehículos convencionales de hasta 2,5 toneladas.

MESA DE TRABAJO 3 CAJONES ORSY UP

Referencia: 0962 620 50
Mesa de trabajo con 3 cajones y estante inferior

PANEL LATERAL PARA ACCESORIOS ORSY UP

Referencia: 0962 620 1
Panel lateral 698 mm x 360 mm para accesorios adecuada para equipamiento ORSY UP

PLUMA GUINCHE HIDRÁULICA 1T

Referencia: 0715 85 023
Pluma guinche hidráulica hasta 1000 Kg.

PRENSA HIDRÁULICA 20T

Referencia: 0715 97 120
Equipo diseñado para talleres de reparación de automóviles, camiones, implementos, flotas e industriales donde se requieren tareas de prensado, doblado, enderezado, conformado de piezas, así como la instalación y extracción de rulemanes, entre otras.

SET DE CABALLETES PLEGABLES

Referencia:
Set de caballetes plegables, adecuados para soportar vehículos convencionales.

SET DE CABALLETES REFORZADO

Referencia:
Set de caballetes reforzado con un amplio pie de base, adecuados para soportar vehículos de hasta 10 toneladas.

SOPORTE CAJA DE CAMBIOS 1500 KG

Referencia: 0715 97 006
Soporte para cajas de cambios de hasta 1500 Kg.

SOPORTE PARA DESTORNILLADORES ORSY UP

Referencia: 0962 620 105
Soporte para 7 destornilladores adecuado para equipamiento ORSY UP