Polo Stark
Material: 60% poliéster, 40% algodón.
T-Shirts Stark Sin Reflectivo
Material: 65% algodón, 35% poliéster.
T-Shirts Stark Con Reflectivo
Material: 65% algodón, 35% poliéster.
Camisa de trabajo "Tactical" Con Reflectivo
Color: Azul Marino, Material: 65% poliéster, 35% algodón.
Camisa de trabajo "Tactical" Sin Reflectivo
Color: Azul Marino, Material: 65% poliéster, 35% algodón.
Camisa Táctical Pro
Material: 97% algodón, 3% elastano.
Pantalón de trabajo "Tactical" Con Reflectivo
Color: Azul Marino. Material: 65% poliéster, 35% algodón.
Pantalón de trabajo "Tactical" Sin Reflectivo
Color: Azul Marino. Material: 65% poliéster, 35% algodón.
Pantalón de trabajo "Tactical Pro"
Material: 97% algodón, 3% elastano.
Pantalón de trabajo "Life"
Material: 35% algodón, 65% Poliéster. Azul Marino
Pantalón de trabajo "Strange"
Material: 93% poliéster, 7% spandex. Peso del tejido por m2: 220g
Bermuda "Tactical Pro"
Material: 97% algodón, 3% elastano.
Al activar esta función, se guardará en la memoria de su dispositivo una "cookie" con sus números de socio y de cliente codificados. Esta función solo se recomienda si utiliza un ordenador, tablet o smartphone de uso individual (no compartido). Como norma general, le recomendamos que siempre cierre sesión cuando finalice su compra. Para obtener más información sobre el uso de cookies, consulte nuestra Política de protección de datos.
Encuentre su número de cliente en una factura o nota de crédito de Würth. Si no tiene estos documentos a mano, póngase en contacto con Servicio al Cliente llamando al +598 2288 0000. Nuestro horario de atención es de luneas a viernes, desde las 08:00 hasta las 18:00 hrs. Si aún no es cliente, inicie su registro en pocos pasos haciendo clic "aquí".
null
-
null
Recibirá su número de usuario tras haber completado su registro o bien, cuando el responsable de su empresa active su cuenta.
Encuentre su número de cliente en una factura o nota de crédito de Würth. Si no tiene estos documentos a mano, póngase en contacto con Servicio al Cliente llamando al +598 2288 0000. Nuestro horario de atención es de luneas a viernes, desde las 08:00 hasta las 18:00 hrs.
Si aún no es cliente, inicie su registro en pocos pasos haciendo clic "aquí".
Utilice la contraseña que digitó en su registro, o bien la que el administrador de la cuenta de su empresa le ha asignado. Esta última podrá encontrarla en su correo.
Al activar esta función, se guardará en la memoria de su dispositivo una "cookie" con sus números de socio y de cliente codificados. Esta función solo se recomienda si utiliza un ordenador, tablet o smartphone de uso individual (no compartido). Como norma general, le recomendamos que siempre cierre sesión cuando finalice su compra. Para obtener más información sobre el uso de cookies, consulte nuestra Política de protección de datos.
Encuentre su número de cliente en una factura o nota de crédito de Würth. Si no tiene estos documentos a mano, póngase en contacto con Servicio al Cliente llamando al +598 2288 0000. Nuestro horario de atención es de luneas a viernes, desde las 08:00 hasta las 18:00 hrs. Si aún no es cliente, inicie su registro en pocos pasos haciendo clic "aquí".
null
-
null
Recibirá su número de usuario tras haber completado su registro o bien, cuando el responsable de su empresa active su cuenta.
Encuentre su número de cliente en una factura o nota de crédito de Würth. Si no tiene estos documentos a mano, póngase en contacto con Servicio al Cliente llamando al +598 2288 0000. Nuestro horario de atención es de luneas a viernes, desde las 08:00 hasta las 18:00 hrs.
Si aún no es cliente, inicie su registro en pocos pasos haciendo clic "aquí".
Utilice la contraseña que digitó en su registro, o bien la que el administrador de la cuenta de su empresa le ha asignado. Esta última podrá encontrarla en su correo.