Cerrar
Buscar
Filtros
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.

Características:

· Diseño atractivo e innovador.
· Incluye 7 adaptadores que cubre en 99% de los modelos
de vehículos presentes en el mercado.
· Excelente desempeño y limpieza bajo todo tipo de condición
climática.
· Goma de avanzada tecnología que reduce la fricción y extiende
a vida útil de la escobilla.
· El diseño simétrico del spoiler y la curvatura de la escobilla
brindan un óptimo contacto con el parabrisas incluso a altas
velocidades.

Imagen de ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 325 mm / 13"
ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 325 mm / 13"
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.
Referencia: 0848 034 325
Imagen de ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 350 mm / 14"
ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 350 mm / 14"
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.
Referencia: 0848 034 350
Imagen de ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 375 mm / 15"
ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 375 mm / 15"
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.
Referencia: 0848 034 37
Imagen de ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 400 mm / 16"
ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 400 mm / 16"
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.
Referencia: 0848 034 400
Imagen de ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 425 mm / 17"
ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 425 mm / 17"
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.
Referencia: 0848 034 425
Imagen de ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 450 mm / 18"
ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 450 mm / 18"
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.
Referencia: 0848 034 450
Imagen de ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 475 mm / 19"
ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 475 mm / 19"
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.
Referencia: 0848 034 475
Imagen de ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 500 mm / 20"
ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 500 mm / 20"
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.
Referencia: 0848 034 500
Imagen de ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 525 mm / 21"
ESCOBILLA FLAT MULTIADAPTADOR 525 mm / 21"
Escobillas limpiaparabrisas flexibles adecuadas para el 99% de los vehículos del mercado, gracias a los 7 tipos de adaptadores.
Referencia: 0848 034 525

Características:

· Diseño atractivo e innovador.
· Incluye 7 adaptadores que cubre en 99% de los modelos
de vehículos presentes en el mercado.
· Excelente desempeño y limpieza bajo todo tipo de condición
climática.
· Goma de avanzada tecnología que reduce la fricción y extiende
a vida útil de la escobilla.
· El diseño simétrico del spoiler y la curvatura de la escobilla
brindan un óptimo contacto con el parabrisas incluso a altas
velocidades.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos