Cerrar
Buscar
Filtros

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE

Detalles del producto
La escobilla limpia parabrisas es un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma fijadas a una estructura plástica con perfil aerodinámico.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0848 870 350

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 350MM

Referencia:

0848 870 380

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 380MM

Referencia:

0848 870 400

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 400MM

Referencia:

0848 870 425

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 425MM

Referencia:

0848 870 450

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 450MM

Referencia:

0848 870 475

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 475MM

Referencia:

0848 870 500

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 500MM

Referencia:

0848 870 525

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 525MM

Referencia:

0848 870 550

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 550MM

Referencia:

0848 870 600

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 600MM

Referencia:

0848 870 650

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 650MM

Referencia:

0848 870 700

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLAT BLADE 700MM

Características


Goma nautral con revestimiento de PTFE (Teflón).
· Deslizamiento suave.
· Resistente a los rayos ultravioletas (UV).
· Resistente a alta y bajas temperaturas.
· Resistente a 500.000 ciclos en prueba de durabilidad (lluvia).
· No se reseca.


Estructura plástica aerodinámica.
· Estructura resistente.
· Perfil aerodinámico que garantiza menor vibración o trepidación.
· Mejor distribución de carga que garantiza una mejor limpieza.


Incluye 11 adaptadores.
· Rápido y fácil montaje.
· Sistema “click-in”.
· Adecuados para la mayoría de los vehículos automotrices.
· Sistema innovador que combina 12 tamaños de escobillas,
sustituyendo aproximadamente 100 modelos.
· La escobilla se puede adaptar a 16 diferentes brazos de
limpiadores.

Etiquetas de productos