Cerrar
Buscar
Filtros

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA

Detalles del producto
Escobillas limpia parabrisas híbridas con multi-adaptador pre-montado, que combina las ventajas de las escobillas flexibles y de las escobillas convencionales.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0848 065 012

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 12" - 300MM

Referencia:

0848 065 013

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 13" - 325MM

Referencia:

0848 065 014

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 14" - 350MM

Referencia:

0848 065 015

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 15" - 380MM

Referencia:

0848 065 016

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 16" - 400MM

Referencia:

0848 065 017

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 17" - 425MM

Referencia:

0848 065 018

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 18" - 4500MM

Referencia:

0848 065 019

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 19" - 475MM

Referencia:

0848 065 021

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 21" - 525MM

Referencia:

0848 065 022

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 22" - 550MM

Referencia:

0848 065 024

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 24" - 600MM

Referencia:

0848 065 026

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 26" - 650MM

Referencia:

0848 065 028

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDA 28" - 700MM

Características
· La estructura metálica interna con refuerzos en acero inoxidable
brindan gran estabilidad y desempeño.
· Base de la escobilla en goma natural recubierta en Teflón.
· Diseño moderno e innovador.
· La distribución de la presión pareja en todos los puntos de
contacto con el parabrisas, acompañando la curvatura del mismo.
· Superficie aerodinámica que no ofrece resistencia al viento y
permite que trabaje muy bien incluso a 190 Km/h.
· Larga duración, hasta 500.000 ciclos de trabajo.
· Soportan altas y bajas temperaturas.
· Multi-adaptador pre-montado.
· Incluye 16 adaptadores fáciles de instalar.


Aplicaciones
· 100% universales, ideal para todos los vehículos del mercado.

Etiquetas de productos