Cerrar
Buscar
Filtros

Extractores

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

CONJUNTO PARA EXTRACCIÓN DE FILTROS DE ACEITE

Referencia: 0715 570 200
Llaves de extracción para filtro tipo copa, fabricadas en acero con una tolerancia de hasta 85 libras pie (115 Nm) de torque.

EXTRACTOR 2 BRAZOS

Referencia: 0714 522 061
Extractor universal, 2 brazos. Invirtiendo los ganchos se puede utilizar como un extractor interno.

EXTRACTOR DE 3 PATAS PARA FILTRO DE ACEITE

Referencia: 0714 570 201
Llave universal de filtros de aceite de 3 patas con relieve que se adaptan al contorno del filtro de forma mecánica como garras.

EXTRACTOR DE DOBLE CADENA PARA FILTROS DE ACEITE

Referencia: 0714 570 110
Llave de doble cadena para filtros de aceite que permite ejecutar una elevada fuerza con el máximo agarre.

EXTRACTOR DE FILTROS DE CORREA

Referencia: 0715 570 220
Llave especial de uso rudo para la extracción de filtros de aceite y tubos mediante correa sin dañarlos o marcarlos.

EXTRACTOR DE POLEA ACANALADA

Referencia: 0714 522 300
Extractor de poleas acanaladas hasta 165 mm.

EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS

Referencia: 0690 14
Extractor de tornillos rotos.

EXTRACTOR UNIVERSAL MATE DE DIRECCIÓN

Referencia: 0715 52 13
Extractor universal mate de dirección.

HERRAMIENTA PARA COLOCAR FUELLES DE HOMOCINÉTICA

Referencia: 0703 200 311
Instalador de fuelles neumático sin tener que desmontar la junta homocinética.

JUEGO DE DADOS ESPIRAL 3/8" + 1/2"

Referencia: 0714 131 300
Solución para los problemas con tornillos sin cabeza y pernos rotos.

JUEGO SEPARADOR DE ARTICULACIONES

Referencia: 0715 52 10
Juego separador de articulaciones.

LLAVE DE BANDA Y CADENA PARA FILTROS DE ACEITE

Referencia: 0715 060 034
Llave universal para filtros de aceite con banda y cadena que se adaptan de forma eficiente a los filtros con forma cilíndrica.