Cerrar
Buscar
Filtros
Equipo móvil para un servicio completo, incluye 7 tubos de succión.
Referencia: 0715 930 911

Características:

· Adecuado para recolectar aceite residual por medio de la
gravedad o aspiración (vacío) por medio de las sondas.
· Bandeja de recolección ajustable en altura desde 1190 mm
hasta 1730 mm.
· 2 ruedas giratorias y bandeja removible para recolección de
parte pequeñas.
· Se puede utilizar en casi todos los vehículos, gracias al tubo
principal de succión más 6 sondas de succión y 3 adaptadores.
· Manteniendo la máxima despresurización, se puede extraer el
aceite de varios vehículos consecutivamente (65 litros máximo).
sin la necesidad de una conexión continua al sistema de aire
comprimido.
· Visualización del vacío por vacuómetro.

 

Aplicaciones:

· Para la extracción de aceite de vehículos tales como VW, BMW
y Citröen.

Características:

· Adecuado para recolectar aceite residual por medio de la
gravedad o aspiración (vacío) por medio de las sondas.
· Bandeja de recolección ajustable en altura desde 1190 mm
hasta 1730 mm.
· 2 ruedas giratorias y bandeja removible para recolección de
parte pequeñas.
· Se puede utilizar en casi todos los vehículos, gracias al tubo
principal de succión más 6 sondas de succión y 3 adaptadores.
· Manteniendo la máxima despresurización, se puede extraer el
aceite de varios vehículos consecutivamente (65 litros máximo).
sin la necesidad de una conexión continua al sistema de aire
comprimido.
· Visualización del vacío por vacuómetro.

 

Aplicaciones:

· Para la extracción de aceite de vehículos tales como VW, BMW
y Citröen.

Capacidad del tanque 90 Litros
Capacidad de la bandeja 15 Litros
Diámetro externo del embudo 580 mm
Presión para el proceso de
despresurización
6 - 7 bar
Presión de vaciado 0,5 - 1 bar
Velocidad de succión sonda 6 mm (aceite caliente 70°C a 80°C) 1,5 - 2 L/min
Tiempo de despresurización 2,5 - 3 min
Lectura de vacío A través de vacuómetro.
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos