Cerrar
Buscar
Filtros
Grasa líquida en aerosol, con efecto duradero para la lubricación de transmisiones y partes móviles de la motocicleta. Cuanto mayor sea la fricción entre el producto y la piezas, mayor será el poder de aherencia a la superficie. Posee resistencia al agua, incluso salada y caliente; protege contra la corrosión; reduce la fricción y elimina los ruidos provenientes de impactos y vibraciones. Producto de base sintética, no agrede gomas y plásticos, evaporando el solvente inmediatamente y formando un film lubricante resistente a temperaturas de trabajo entre -35°C y 200°C.

Características:

· Grasa líquida de baja viscosidad.
· Óptima adherencia.
· Lubrica partes expuestas a altas presiones, impactos y vibraciones.
· Base sintética, no daña los retenes de la cadena.
· Solvente de alta volatilidad.

 

Aplicaciones:

· Cadenas de transmisión convencionales y con o-ring, x-ring, z-ring.
· Rulemanes blindados.
· Cables de comando.
· Cojinetes y bisagras.
· Engranajes.
· Superficies deslizantes.

Imagen de GRASA EN SPRAY PARA CADENAS 65 ML
GRASA EN SPRAY PARA CADENAS 65 ML
Grasa líquida en aerosol, con efecto duradero para la lubricación de transmisiones y partes móviles de la motocicleta. Cuanto mayor sea la fricción entre el producto y la piezas, mayor será el poder de aherencia a la superficie. Posee resistencia al agua, incluso salada y caliente; protege contra la corrosión; reduce la fricción y elimina los ruidos provenientes de impactos y vibraciones. Producto de base sintética, no agrede gomas y plásticos, evaporando el solvente inmediatamente y formando un film lubricante resistente a temperaturas de trabajo entre -35°C y 200°C.
Referencia: 3890 48 65
Imagen de GRASA EN SPRAY PARA CADENAS 200 ML
GRASA EN SPRAY PARA CADENAS 200 ML
Grasa líquida en aerosol, con efecto duradero para la lubricación de transmisiones y partes móviles de la motocicleta. Cuanto mayor sea la fricción entre el producto y la piezas, mayor será el poder de aherencia a la superficie. Posee resistencia al agua, incluso salada y caliente; protege contra la corrosión; reduce la fricción y elimina los ruidos provenientes de impactos y vibraciones. Producto de base sintética, no agrede gomas y plásticos, evaporando el solvente inmediatamente y formando un film lubricante resistente a temperaturas de trabajo entre -35°C y 200°C.
Referencia: 0893 106 200

Características:

· Grasa líquida de baja viscosidad.
· Óptima adherencia.
· Lubrica partes expuestas a altas presiones, impactos y vibraciones.
· Base sintética, no daña los retenes de la cadena.
· Solvente de alta volatilidad.

 

Aplicaciones:

· Cadenas de transmisión convencionales y con o-ring, x-ring, z-ring.
· Rulemanes blindados.
· Cables de comando.
· Cojinetes y bisagras.
· Engranajes.
· Superficies deslizantes.

Estado físico

Líquido

Color 

Marrón claro

Olor 

Característico

Punto de ebullición

-11°C 

Punto de inflamación

-26°C

Densidad

0,7213 g/cm³

Presión del vapor a 20°C

2.600 mbar

Solubilidad

Insoluble en agua

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos