Cerrar
Buscar
Filtros
Guante fabricado en HDPE calibre 13. Su excelente agarre y protección permite una máxima flexibilidad y desempeño. Excelente protección al corte y resistencia mecánica. Clasificación de seguridad. CE CAT. II En388: 2016. Tipo de resistencia: Abrasión 4, Corte 4, Desgarro 4, Perforación 4.

Aplicaciones:

Manipulación de vidrios, hojas metálicas,
trabajos de corte, embotellamiento y
enlatados; trabajos de construcción.

Imagen de GUANTE “CUT 4 PU” TALLE 9
GUANTE “CUT 4 PU” TALLE 9
Guante fabricado en HDPE calibre 13. Su excelente agarre y protección permite una máxima flexibilidad y desempeño. Excelente protección al corte y resistencia mecánica. Clasificación de seguridad. CE CAT. II En388: 2016. Tipo de resistencia: Abrasión 4, Corte 4, Desgarro 4, Perforación 4.
Referencia: 0899 407 109
Imagen de GUANTE “CUT 4 PU” TALLE 10
GUANTE “CUT 4 PU” TALLE 10
Guante fabricado en HDPE calibre 13. Su excelente agarre y protección permite una máxima flexibilidad y desempeño. Excelente protección al corte y resistencia mecánica. Clasificación de seguridad. CE CAT. II En388: 2016. Tipo de resistencia: Abrasión 4, Corte 4, Desgarro 4, Perforación 4.
Referencia: 0899 407 110

Aplicaciones:

Manipulación de vidrios, hojas metálicas,
trabajos de corte, embotellamiento y
enlatados; trabajos de construcción.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos