Cerrar
Buscar
Filtros

HERRAMIENTA PARA COLOCAR FUELLES DE HOMOCINÉTICA

Detalles del producto
Instalador de fuelles neumático sin tener que desmontar la junta homocinética.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0703 200 311

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Fabricada en acero y plástico.
• Se puede montar el fuelle en un solo paso y con poco esfuerzo.
• No es necesario desmontar la junta homocinética, la transmisión,
ni los ejes de rodaje.
• Tiene una capacidad expansiva de 25 a 100 mm.
• La cuerda de acoplamiento a la linea de aire es de 1/4" NPT.
• Presión de trabajo requerida debe ser entre 5 a 9 Bar
(72-130 PSI).
• No es necesario que el aparato esté conectado a una toma de
aire ya que, al abrir las garras, se puede desconectar y llevar a
la zona de trabajo.
• Material: Acero y plástico
• Diámetro de fuelles: 20 - 95 mm
• Rosca de conexión: 1/4"
• Presión mínima de uso: 72 PSI
• Presión máxima de uso: 130 PSI
• Peso: 2 kg


Aplicaciones
• Para instalación de fuelles en la rama automotriz.