Cerrar
Buscar
Filtros

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON CRICKET ARTICULADO, 6 PIEZAS

Juego de 6 llaves combinadas con cricket articulado, adecuadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Calidad ZEBRA.
Referencia: 0714 253 50

Características:

· Versión: métrica.
· Cricket con 72 dientes doble hexagonal (sistema POWERDRIV).
· Torque máximo acorde con la norma DIN 899.
· Material: acero Cromo-Vanadio.
· Acabado de la superficie: pulido, cromado mate.
· Geometría: articulación de 180° en el lado del cricket,
inclinación de 15° en la boca abierta.
· La cabeza de cricket articulada hasta en 180° permite trabajar
en lugares y posiciones de difícil acceso.
· Extremadamente finas para trabajos en espacios reducidos.
· Suministrado en práctico estuche plástico.

 

Aplicaciones:

· La boca abierta es para aflojar tuercas, mientras que el extremo
con cricket es para ajustar tornillos.

Características:

· Versión: métrica.
· Cricket con 72 dientes doble hexagonal (sistema POWERDRIV).
· Torque máximo acorde con la norma DIN 899.
· Material: acero Cromo-Vanadio.
· Acabado de la superficie: pulido, cromado mate.
· Geometría: articulación de 180° en el lado del cricket,
inclinación de 15° en la boca abierta.
· La cabeza de cricket articulada hasta en 180° permite trabajar
en lugares y posiciones de difícil acceso.
· Extremadamente finas para trabajos en espacios reducidos.
· Suministrado en práctico estuche plástico.

 

Aplicaciones:

· La boca abierta es para aflojar tuercas, mientras que el extremo
con cricket es para ajustar tornillos.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos