Cerrar
Buscar
Filtros
Recomendado para el sistema hidráulico de frenos y embragues de motos, automóviles, camiones, ómnibus, pick-ups y tractores.

Características:

· Funciona como lubricante y previene la corrosión de piezas en
todo el sistema.
· Tiene elevados puntos de ebullición. Resiste alta temperaturas:
Dot 3 = 240°C
Dot 4 = 250°C
Dot 5.1 = 1280°C.
· Garantiza la seguridad en el sistema de frenos.
· No contiene solventes

 

Aplicaciones:

· Sistema hidráulico de frenos y embragues de automóviles,
camiones, ómnibus, pick-ups, tractores y motos.
DOT- 3 está indicado para vehículos livianos, solamente para
uso moderado.
DOT-4 está indicado para vehículos livianos, pesados e
importados.
DOT- 5.1 está indicado para vehículos livianos, pesados,
importados y aquellos que necesiten líquido para altas
temperaturas y mayor fluidez (alta performance)

Imagen de LÍQUIDO DE FRENO, 500 ML DOT 3
LÍQUIDO DE FRENO, 500 ML DOT 3
Recomendado para el sistema hidráulico de frenos y embragues de motos, automóviles, camiones, ómnibus, pick-ups y tractores.
Referencia: 0893 017 001
Imagen de LÍQUIDO DE FRENO, 500 ML DOT 4
LÍQUIDO DE FRENO, 500 ML DOT 4
Recomendado para el sistema hidráulico de frenos y embragues de motos, automóviles, camiones, ómnibus, pick-ups y tractores.
Referencia: 0893 017 002
Imagen de LÍQUIDO DE FRENO, 500 ML DOT 5.1
LÍQUIDO DE FRENO, 500 ML DOT 5.1
Recomendado para el sistema hidráulico de frenos y embragues de motos, automóviles, camiones, ómnibus, pick-ups y tractores.
Referencia: 0893 017 003

Características:

· Funciona como lubricante y previene la corrosión de piezas en
todo el sistema.
· Tiene elevados puntos de ebullición. Resiste alta temperaturas:
Dot 3 = 240°C
Dot 4 = 250°C
Dot 5.1 = 1280°C.
· Garantiza la seguridad en el sistema de frenos.
· No contiene solventes

 

Aplicaciones:

· Sistema hidráulico de frenos y embragues de automóviles,
camiones, ómnibus, pick-ups, tractores y motos.
DOT- 3 está indicado para vehículos livianos, solamente para
uso moderado.
DOT-4 está indicado para vehículos livianos, pesados e
importados.
DOT- 5.1 está indicado para vehículos livianos, pesados,
importados y aquellos que necesiten líquido para altas
temperaturas y mayor fluidez (alta performance)

  Dot 3 Dot 4 Dot 5.1
Base Química Glicol Glicol Glicol
Color Azul Rojo Amarillo
pH a 20°C 8,1 7,8 7,5
Densidad a 20°C 1,135 1,115 1,105
Punto de ebullición (como recibido) 240°C 250°C 280°C
Punto de ebullición (húmedo) 229°C 243°C 270°C
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos