Cerrar
Buscar
Filtros
Linterna LED portátil, con foco ajustable.
Referencia: 0827 901

Características:

· Foco ajustable.
· Resistente.
· Fabricado en plástico ABS*.
· Correa de goma.
· LED interno de alta potencia.
· Alimentación a través de 3 pilas AAA.
*ABS: Acrilonitrila Butadieno Estireno. Copolímero plástico, rígido
y liviano, con cierta flexibilidad y resistencia en la absorción de
impactos. Bastante común en la fabricación de productos de
moldes, para diversos usos.

 

Aplicaciones:

· Iluminación en general.
· Puede ser utilizada en inspecciones, caminatas, pesca, tiempo
libre, etc.

Características:

· Foco ajustable.
· Resistente.
· Fabricado en plástico ABS*.
· Correa de goma.
· LED interno de alta potencia.
· Alimentación a través de 3 pilas AAA.
*ABS: Acrilonitrila Butadieno Estireno. Copolímero plástico, rígido
y liviano, con cierta flexibilidad y resistencia en la absorción de
impactos. Bastante común en la fabricación de productos de
moldes, para diversos usos.

 

Aplicaciones:

· Iluminación en general.
· Puede ser utilizada en inspecciones, caminatas, pesca, tiempo
libre, etc.

Tiempo de funcionamiento Hasta 8 horas
Clase de protección IP156*
Medidas 40 mm x 130 mm
Peso (sin pilas) 75g
Modelo de Pilas AAA
Cantidad de pilas 3
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos