Cerrar
Buscar
Filtros
Protector facial contra salpicaduras, especialmente salival o nasal. Le permite hablar con claridad sin causar incomodidad o ruido en el sonido de la voz.
Referencia: 0899 101 201

Características
· Única pieza.
· Pantalla transparente con tratamiento antivaho.
· Hecho de material polimérico.
· Tira de espuma en la frente.
· Cinta elástica para adaptarse a la cabeza.
· Dimensiones: ancho 220 mm x altura 320 mm.


Aplicaciones
· Utilizado en entornos donde existe el riesgo de salpicaduras,
principalmente salival o nasal.


Certificación
· Informe de prueba emitido por Shenzhen Boyuan Testing
Tecnología Co. Ltd.

Características
· Única pieza.
· Pantalla transparente con tratamiento antivaho.
· Hecho de material polimérico.
· Tira de espuma en la frente.
· Cinta elástica para adaptarse a la cabeza.
· Dimensiones: ancho 220 mm x altura 320 mm.


Aplicaciones
· Utilizado en entornos donde existe el riesgo de salpicaduras,
principalmente salival o nasal.


Certificación
· Informe de prueba emitido por Shenzhen Boyuan Testing
Tecnología Co. Ltd.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

JUEGO DE DADOS 1/4" RED LINE

Referencia: 5763 11 171
Juego de dados 1/4" RED LINE.