Características:
· Traje de protección CE-CAT III, clase tipo 4, 5 & 6, BWF
(Breathable Waterproof Fabric / tela respirable a prueba de
agua) unido por cinta de tela roja cosida.
· Durable, a prueba de agua, liviano, completa libertad de
movimiento, económico, respirable y confortable.
· Conforme con la norma anti-estática EN 1149-1, previene cargas
estáticas, lo que minimiza los riesgos a la salud.
· Acorde con la norma EN14605:2005+A1:2009 Tipo 4-
Barrera para saturación de líquidos, contra químicos líquidos.
· Acorde con la norma EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5-
Barrera para partículas y polvo suspendidos en el aire.
· Acorde con la norma EN13034:2005+A1:2009 Tipo 6-
Barrera limitada contra el rociado de líquidos.
· Acorde con la norma EN14126:2003 Tipo 5-B & Tipo 6-B
Protección contra peligros biológicos y agentes infecciosos.
· Acorde con la norma EN1073-2:2002
Protección contra contaminación radioactiva.
· Resistente al desgarro y al uso, incluso cuando está mojado.
· Inflamabilidad no inmediata.
Aplicaciones:
· Sector automotriz y talleres de chapa y pintura, trabajos con
desechos tales como asbesto, sector de la construcción, minería,
industria química, imprentas, carpinterías, trabajos de limpieza,
agricultura, medicina, industria farmacéutica, limpieza y
descontaminación de habitaciones.