Cerrar
Buscar
Filtros

MARTILLO DEMOLEDOR CH 5-SE

Detalles del producto
Martillo demoledor liviano 1050 Watts con sistema anti-vibración que reduce la fatiga del operario.
DATOS TÉCNICOS
Voltaje 230 V
Potencia 1050 W
Fuerza de impacto 7,5 J
Largo del cable 4 M
Peso 5,4 Kg
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 015 011
Stock: Agotado

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

· Excelente relación peso potencia. 7,5 Joules de impacto en una
máquina de tan solo 5,4 Kg.
· Encastre SDS-max.
· Gran transferencia de energía.
· Sistema de bloque variable para un mejor ajuste del ángulo de
trabajo.
· Mango auxiliar ajustable en 360° que facilita el trabajo del
operario.
· Empuñadura ergonómica.

 

Aplicaciones:

· Adecuado para demoliciones.

Etiquetas de productos