Cerrar
Buscar
Filtros

MASTER

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

AMOLADORA ANGULAR 1200 WATT EWS 12-125 SOLID MASTER

Referencia: 5707 040 0
Amoladora angular potente de 1.200 Watt de larga vida útil. Adecuada para trabajos intensos de corte y desbaste. Incluye mango anti-vibración.

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA EWS 18-A

Referencia: 0700 236 3
Amoladora angular a batería de 18 Volt Li-Ion, ligera y compacta. Adecuada para trabajos de mantenimiento, montaje y reparación con discos de hasta 125 mm de diámetro.

AMOLADORA ANGULAR EWS 7-115 BASIC MASTER

Referencia: 5707 011 0
Amoladora angular con 720 Watt para trabajos de lijado, corte y desbaste.

AMOLADORA ANGULAR EWS 8-115 LIGHT MASTER

Referencia: 5707 010 0
Amoladora angular potente de larga vida útil. Adecuada para trabajos intensos de corte y desbaste. Incluye mango anti-vibración.

AMOLADORAS ANGULARES EWS 24-180 MM Y EWS 24-230 MM MASTER

Referencia:
Potente y profesional amoladora, de 2.400 Watt. Equipada con un mango adicional anti-vibración y empuñadura del interruptor giratoria. Suministrada en caja, con cárter de protección. Disponible en 2 versiones; para discos de 180 mm o para discos de 230 mm.

ASPIRADORA MASTER SEG 10-2

Referencia: 0701 111 0
Aspiradora poderosa y compacta para servicios de limpieza en vehículos. Principalmente para limpiar tapizados, pero también es adecuada para remover manchas en alfombras y trabajos de limpieza en hoteles.

ATORNILLADOR DE IMPACTO MASTER A BATERÍA ASS 12-A - OUTLET

Referencia: 5700 106 2
Atornillador de impacto a batería de 12 V muy liviano con gran torque y de tamaño reducido. Ideal para trabajos con tornillos pequeños en madera MDF.

ATORNILLADOR ELÉCTRICO S 50 TB MASTER

Referencia: 0702 050 0
Atornillador eléctrico ligero y fácil de manipular. Suministrado en caja con cable de 4 m de cambio rápido y sujetador de puntas.

ESMERILADOR MASTER GS 700-E - OUTLET

Referencia: 0702 520 0
Esmerilador multi-uso potente y compacto. Para trabajos de esmerilado y rectificado.

MARTILLO DEMOLEDOR MASTER MH 5-XES

Referencia: 0702 563 1
Martillo demoledor con 12 Joule de potencia de percusión y sistema de amortiguación activa que reduce vibraciones generadas al trabajar.

ROTOMARTILLO A BATERÍA H 18-MA MASTER

Referencia: 5700 502 2
Rotomartillo a batería fácil de manipular para trabajo de perforación en hormigón, piedra, mampostería y trabajos livianos de demolición. Ideal para mechas de diámetro desde 6 mm hasta 10 mm.

ROTOMARTILLO H 24-MLS MASTER

Referencia: 5708 202 1
Rotomartillo compacto, liviano y cómodo; multi-propósito gracias al mandril y cincel intercambiable. Suministrado en maleta con mandril común y encastre SDS, con tres mechas Quadro SDS de alta calidad.