Cerrar
Buscar
Filtros
Medidor de distancia láser de gran precisión, con un alcance máximo de 50 metros.
Referencia: 5709 300 550

Características:


· Especificaciones técnicas (precisión ± 1,5 mm, alcance 50 M)
acorde con norma ISO 16331-1.
· Carcasa bicomponente, resistente a impactos.
· Excelente lectura de los datos en 4 líneas gracias a la
retroiluminación de la pantalla.
· Nivel de referencia variable:
- Permite mediciones desde la parte frontal.
- Permite mediciones desde la parte trasera.
- Permite mediciones desde el centro de la rosca del tripode.
· Dispositivo multifuncional que permite mediciones de esquinas.
· El encastre con tornillo 1/4" permite utilizar el dispositivo en
conjunto con un tripode.
· Apagado automático.
· 4 x 90° inclinometer. Nivelación, medición de inclinaciones de
techo o pendientes.
· Cambio de unidades de medida m/pulgadas/pies; decimal y
fracción.
· Tracking (medición continua), comparación distancia mín/máx.
· Temporizador (medición automática).
· Indicador sonoro (ON/OFF).

Características:


· Especificaciones técnicas (precisión ± 1,5 mm, alcance 50 M)
acorde con norma ISO 16331-1.
· Carcasa bicomponente, resistente a impactos.
· Excelente lectura de los datos en 4 líneas gracias a la
retroiluminación de la pantalla.
· Nivel de referencia variable:
- Permite mediciones desde la parte frontal.
- Permite mediciones desde la parte trasera.
- Permite mediciones desde el centro de la rosca del tripode.
· Dispositivo multifuncional que permite mediciones de esquinas.
· El encastre con tornillo 1/4" permite utilizar el dispositivo en
conjunto con un tripode.
· Apagado automático.
· 4 x 90° inclinometer. Nivelación, medición de inclinaciones de
techo o pendientes.
· Cambio de unidades de medida m/pulgadas/pies; decimal y
fracción.
· Tracking (medición continua), comparación distancia mín/máx.
· Temporizador (medición automática).
· Indicador sonoro (ON/OFF).

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos