Cerrar
Buscar
Filtros

MORDAZA VIGA ESTANDAR ORIFICIO PASANTE SIN ROSCA

Detalles del producto
Mordaza con orificio pasante sin rosca para vigas, estándard C2C.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0862 200 002

MORDAZA VIGA ESTANDAR ORIFICIO PASANTE SIN ROSCA 9MM

+I.V.A.

Referencia:

0862 200 004

MORDAZA VIGA ESTANDAR ORIFICIO PASANTE SIN ROSCA 11MM

+I.V.A.

Referencia:

0862 200 006

MORDAZA VIGA ESTANDAR ORIFICIO PASANTE SIN ROSCA13MM

+I.V.A.

Referencia:

0862 200 008

MORDAZA VIGA ESTANDAR ORIFICIO PASANTE SIN ROSCA 17MM

+I.V.A.

Características:
· Autorizado y certificado por VdS para su uso en la construcción
de sistemas estacionarios de extinción de incendios.
· Homologación de FM.
· Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8 con extremo
dentado.
· Material: acero de fundición.
· Superficie: galvanizada.
· No posee rosca.

 

Aplicaciones:
· Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos
de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares
montado tiene un diámetro nominal superior a 65 mm.

Etiquetas de productos