Cerrar
Buscar
Filtros
Compuesto por microfibras hidrofílicas y lipofílicas entrelazadas, el paño de microfibras proporciona una excelente absorción de agua y aceite, removiendo con facilidad y rapidez grasas, aceites, polvo y partículas sólidas, dejando la superficie mucho más limpia que cualquier paño convencional. Su diseño con más de un tipo de fibra proporciona características de remoción específica, mientras que una atrae el agua la otra remueve grasas y polvo.
Referencia: 0899 900 172

Características:

· Microfibras suaves que remueven y retienen el polvo.
· No raya o araña.
· No mancha.
· No suelta residuos.
· Se puede utilizar tanto seco como húmedo.
· Larga duración.
· Lavable.
· Suave.
· Agradable al tacto.
· Fácil deslizamiento.
· Composición: 80% poliéster, 20% poliamida.

 

Aplicaciones:

· Línea automotriz: para limpieza de superficies, remoción de ceras
y para terminación final del pulido, sin rayar la superficie.
· Limpieza en general: muebles, vidrios, ventanas, losas, acero
inoxidable, cromados, espejos, madera, mármol, equipamientos
electrónicos y de escritorio, monitores de computadoras, teclados.

Características:

· Microfibras suaves que remueven y retienen el polvo.
· No raya o araña.
· No mancha.
· No suelta residuos.
· Se puede utilizar tanto seco como húmedo.
· Larga duración.
· Lavable.
· Suave.
· Agradable al tacto.
· Fácil deslizamiento.
· Composición: 80% poliéster, 20% poliamida.

 

Aplicaciones:

· Línea automotriz: para limpieza de superficies, remoción de ceras
y para terminación final del pulido, sin rayar la superficie.
· Limpieza en general: muebles, vidrios, ventanas, losas, acero
inoxidable, cromados, espejos, madera, mármol, equipamientos
electrónicos y de escritorio, monitores de computadoras, teclados.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos