Cerrar
Buscar
Filtros

Pinturas en aerosol

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

ACERO INOXIDABLE SPRAY 400 ML

Referencia: 0893 113 012
El Spray de Acero Inoxidable fue desarrollado para la metalización en base a acero inoxidable, teniendo como finalidad proteger las piezas contra la acción del óxido.

GALVAZINC 3000

Referencia: 0892 200 001
Recubrimiento galvánico mono-componente contra la corrosión.

PINTURA EN AEROSOL (ALTA TEMPERATURA)

Referencia:
Pintura acrílica para aplicaciones sometidas a altas temperaturas, de secado rápido, con óptima terminación y gran resistencia a la intemperie. Posee excelente poder de recubrimiento y efecto decorativo, ofreciendo gran durabilidad. Indicada y aprobada para utilizar en superficies metálicas sometidas a temperatura constante de hasta 250°C, con picos de 600°C por 5 minutos.

PINTURA PELÍCULA REMOVIBLE 400ML

Referencia:
La tinta removible – Película líquida fue desarrollada para la protección de superficies, creando una capa de tinta que después de curada se vuelve una película preventiva de fácil remoción.

PINTURAS EN AEROSOL, 400 ML

Referencia:
Pintura en aerosol de secado rápido con base acrílica y excelentes propiedades de adhesión.

ZINC EN SPRAY BRILLOSO, 400 ML

Referencia: 0893 113 13
El spray de zinc brillante es un spray de metalización a frio, que tiene como finalidad proteger las piezas contra la acción del óxido.