Cerrar
Buscar
Filtros
Pistola sopladora de aire caliente liviana y compacta con regulación de temperatura y caudal de aire.
Referencia: 0702 202 000

Características:

· Resistencia calefactora montada en pieza cerámica de gran vida
útil, resistente a golpes.
· Regulación del caudal de aire mediante interruptor y temperatura
mediante perilla.
· Función de enfriamiento para trabajar con baja temperatura.
· Mango cerrado y ergonómico para un trabajo confortable y
seguro.

 

Aplicaciones:

· Moldeado y soldadura de plásticos.
· Aplicación de películas de vidrio (insufilm).
· Empaques automotriz.
· Derretimiento de varillas de estaño.
· Calentamiento para raspar residuos de pinturas con base en
aceite y sintéticas.
· Secado de superficies de mármoles y granitos.
· Derretimiento de adhesivos y pasta de sellados.
· Calentamiento de tubo termo retráctil.
· Encogimiento de embalajes plásticos.

Características:

· Resistencia calefactora montada en pieza cerámica de gran vida
útil, resistente a golpes.
· Regulación del caudal de aire mediante interruptor y temperatura
mediante perilla.
· Función de enfriamiento para trabajar con baja temperatura.
· Mango cerrado y ergonómico para un trabajo confortable y
seguro.

 

Aplicaciones:

· Moldeado y soldadura de plásticos.
· Aplicación de películas de vidrio (insufilm).
· Empaques automotriz.
· Derretimiento de varillas de estaño.
· Calentamiento para raspar residuos de pinturas con base en
aceite y sintéticas.
· Secado de superficies de mármoles y granitos.
· Derretimiento de adhesivos y pasta de sellados.
· Calentamiento de tubo termo retráctil.
· Encogimiento de embalajes plásticos.

Voltaje 220 / 240 V
Frecuencia 50 / 60 Hz
Potencia 2000 W
Rango de temperatura 50°C - 600°C
Flujo de aire 1. 250L/min (50°C)
2. 250L/min (50°C - 600°C)
3. 500L/min (50°C - 600°C)
Peso 0,9 Kg
Largo del cable 2 M
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos