Cerrar
Buscar
Filtros

PLATO SOPORTE ESPUMA PREMIUM

Detalles del producto
Plato soporte con velcro para fijar espumas de pulir, corderitos, etc.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0586 01 80

PLATO SOPORTE ESPUMA PREMIUM 80 MM

+I.V.A.

Referencia:

0586 01 125

PLATO SOPORTE ESPUMA PREMIUM 125 MM

+I.V.A.

Referencia:

0586 01 150

PLATO SOPORTE ESPUMA PREMIUM 150 MM

+I.V.A.

Características
· Resultados óptimos. La capa intermedia de espuma permite al
usuario notar a la perfección la superficie mediante el tacto.
· Ahorro de tiempo. Soporte de velcro para cambiar de boina con
facilidad.
· Material: Espuma de poliuretano.
· Color: blanco.

Aplicaciones
· Es posible utilizar este plato soporte con todas las pulidoras que
necesiten de una rosca de montaje M14.

Notas
· No indicado para pulidoras excéntricas.

Etiquetas de productos