Cerrar
Buscar
Filtros
Equipo diseñado para talleres de reparación de automóviles, camiones, implementos, flotas e industriales donde se requieren tareas de prensado, doblado, enderezado, conformado de piezas, así como la instalación y extracción de rulemanes, entre otras.
Ficha Técnica
Referencia: 0715 97 120

Características:

· Bastidor en forma de H de alta resistencia construido en acero de
alta calidad y fabricado de acuerdo con normas de calidad y
durabilidad, con base reforzada.
· Rango de trabajo (mm): 0 - 1000.
· Regulación manual de altura.
· Pintura de larga duración para ayudar a prevenir la oxidación.
· Cilindro hidráulico de gran diámetro y altura de 190 mm,
fabricado en acero de alta calidad, que produce menor presión
de aceite necesaria para elevar la carga.
· Manómetro para indicación de presión aplicada.
· El sistema hidráulico puede bombear tanto a través de la palanca
o pedal.
· Incluye mango extra largo para una fácil fuerza de bombeo.
· Peso (Kg): 120,5.

 

Aplicaciones:

· Talleres de reparación de automóviles, camiones, implementos,
flotas e industriales.
· Tareas de prensado, doblado, enderezado, conformado de
piezas.
· Instalación y extracción de rulemanes.

Características:

· Bastidor en forma de H de alta resistencia construido en acero de
alta calidad y fabricado de acuerdo con normas de calidad y
durabilidad, con base reforzada.
· Rango de trabajo (mm): 0 - 1000.
· Regulación manual de altura.
· Pintura de larga duración para ayudar a prevenir la oxidación.
· Cilindro hidráulico de gran diámetro y altura de 190 mm,
fabricado en acero de alta calidad, que produce menor presión
de aceite necesaria para elevar la carga.
· Manómetro para indicación de presión aplicada.
· El sistema hidráulico puede bombear tanto a través de la palanca
o pedal.
· Incluye mango extra largo para una fácil fuerza de bombeo.
· Peso (Kg): 120,5.

 

Aplicaciones:

· Talleres de reparación de automóviles, camiones, implementos,
flotas e industriales.
· Tareas de prensado, doblado, enderezado, conformado de
piezas.
· Instalación y extracción de rulemanes.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos