Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con '0894'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

CINTA ANTI-DESLIZANTE 50MM X 5M

Referencia:
La cinta anti-deslizante es un producto desarrollado para asegurar el desplazamiento seguro de las personas, prevenir accidentes tales como: deslizamientos, caídas y patinadas en superficies lisas, internas y externas en ambientes residenciales y comerciales.

CINTA DE PAPEL - DRYWALL

Referencia:
Cinta de papel micro poroso y micro perforado adecuada para tratamiento de juntas entre placas de Drywall en paredes y techos. Permite la salida del aire evitando el surgimiento de burbujas y posee un doblez central que sirve como guía para su correcta aplicación sobre uniones de placas de Drywall.

CINTA DE PAPEL CON METAL PARA CANTOS - DRYWALL 50 MM x 30 M

Referencia: 0894 050 030
Cinta de papel microporoso con acero galvanizado para esquinas especialmente indicada para fortalecer los bordes rectos y resistencia en cualquier ángulo. Esta cinta es ideal para utilizarla en aplicaciones donde sea necesario una resistencia superior en Drywall formando esquinas con buena terminación y resistencia por largos periodos de tiempo.

CINTA DELIMITADORA

Referencia:
Cinta adhesiva con gran poder de adhesión, compuesta por una película plástica vinílica revestida de goma natural. Ideal para demarcación de pisos en áreas industriales y lugares donde circulen personas. Posee óptima resistencia a aceites y productos químicos, además de buena adherencia en diversos sustratos.

CINTA DOBLE FAZ

Referencia:
Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica, que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, con una gran adhesión a la superficie, y resistencia a solventes, calor y humedad.

TRANSFIX ADHESIVO TRANSFERIBLE UNIVERSAL 300 x 50 x 0,04

Referencia: 0894 110 60
Ideal para la recuperación de emblemas y anagramas con formas difíciles.