Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'cintas aislantes'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

CINTA ADHESIVA DE TELA IMPERMEABLE

Referencia: 3872 19 20
Cinta adhesiva con base de tejido de algodón con adhesivo transparente a la base de caucho y resina de gran resistencia mecánica.

CINTA AISLADORA CLASE B 10 M X 19 MM NEGRO

Referencia: 0985 191 01
La cinta aisladora Würth está fabricado en PVC y revestida con adhesivo a base de goma. Ideal para aislar, atar o adherir alambres y cables eléctricos en diversas aplicaciones de la industria automotriz, mantenimiento industrial, equipamientos eléctricos, electrónicos y domésticos. Resistente al fuego y al contacto con sustancias químicas. Fácil de envolver y enrollar en superficies irregulares.

CINTA AISLADORA NEGRA 19 MM X 25 M

Referencia: 0985 500 19
Cinta aisladora color negro adecuada para aislación y sujeción durante instalaciones eléctricas.

CINTA AISLANTE LÍQUIDA 200 mL

Referencia: 3890 27 250
Actúa como aislante eléctrico y lacre de seguridad.

CINTA AUTOVULCANIZANTE

Referencia:
Cinta aislante reforzada que posee excelente resistencia a cargas eléctricas, desgastes físicos como movimiento y tracción, además de ser resistente a productos químicos (excepto ácidos o altamente alcalinos). Cinta a base de goma etilenopropileno (EPR) de color negra.

CINTA RETRÁCTIL AUTOVULCANIZANTE

Referencia: 0985 077 1
Cinta retráctil autovulcanizante.

CINTAS AISLADORAS PVC - COLORES

Referencia:
Cinta aisladora disponible en varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas.