Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'ropa'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

CAMISA DE TRABAJO “GUT”

Referencia:
Pensada y diseñada para una cómoda jornada laboral, con una robustez y resistencia en su confección, que sumada a su versatilidad la hacen adecuada para las industrias: metalúrgica, construcción, automotriz, transporte, agro, etc. La ropa de trabajo Gut está garantizada por Würth y cumple con todas las normas y estándares de calidad exigidos por la legislación laboral vigente.

CAMISA DE TRABAJO WÜRTH

Referencia:
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponibles en color azul marino.

CAMISA DE TRABAJO WÜRTH CON BANDA REFRACTIVA

Referencia:
Camisa de trabajo con banda refractiva acorde a las normas ANSI-ISEA 107:2010 y EN 340:2004. Disponibles en color azul marino.

CAMPERA ENTALLADA AL CUERPO AZUL - OUTLET

Referencia:
Tela polar técnica y elástica con termo-regulación y tratamiento poligiénico anti-microbial para una efectiva eliminación de los olores. · 3 bolsillos con cierre. · Tela elastizada para una máxima libertad de movimiento. · Bolsillo para celular con tecnología E-Care.

CAMPERA ENTALLADA AL CUERPO ROJA - OUTLET

Referencia:
Tela polar técnica y elástica con termo-regulación y tratamiento poligiénico anti-microbial para una efectiva eliminación de los olores. · 3 bolsillos con cierre. · Tela elastizada para una máxima libertad de movimiento. · Bolsillo para celular con tecnología E-Care.

CAMPERA LÍNEA HÍBRIDA NEGRA - OUTLET

Referencia:
Repele el viento y agua con cálido recubrimiento interior acolchado. La tela robusta tipo lona permiten hacen a la campera respirable. El cierre frontal a prueba de agua con protección para la pera provee protección adicional contra el clima. Cuello alto fabricado en material blando hecho a punto. Capucha acolchada con ajuste por cordón y removible. 2 bolsillos frontales, 2 bolsillos en el pecho, 1 bolsillo en la manga para lapicera, 1 bolsillo para el celular. Cintura ajustable con cordón. Tela exterior y forro: 100% Nylon, relleno: 100% poliéster. Lavado a máquina.

CAMPERA NÓRDICA GRIS - OUTLET

Referencia:
Tela polar similar a las sudaderas de lana con cálido y suave forro polar. · Tela mezcla polar con acabado anti-pilling lo que evita la formación de pelotitas. · 2 bolsillos con cierre al frente, uno interno. · Capucha cálida y ajustable.

CAMPERA POLAR

Referencia:
Campera polar disponible en color azul marino.

CAMPERA POLAR CON BANDA REFRACTIVA

Referencia:
Campera polar con banda refractiva acorde a la norma ANSI-ISEA 107:2010. Disponible en color azul marino.

CANGURO GRIS - OUTLET

Referencia:
Moderno y super suave con capucha ajustable y forro de alto contraste. 1 bolsillo canguro en el frente. Puño en mangas y cintura, mantiene la forma. Material: 60% algodón, 40% poliéster. Lavable en máquina.

CAPA DE LLUVIA IMPERMEABLE

Referencia: 0899 008 201
Capa de lluvia impermeable para protección de tronco y miembros superiores del usuario.

CHALECO DE SEGURIDAD AMARILLO TALLE ÚNICO

Referencia: 0899 078 002
Chaleco de seguridad con bandas reflectivas talle universal.