Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'soldadura'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

ALAMBRE MIG ER70S-6

Referencia:
El hilo de soldadura está compuesto por un alambre de metal recubierto por cobre, disponible en bobinas plásticas de 15 Kg. Es adecuado para trabajos con soldadoras semi-automáticas (MIG/MAG), para soldadura de acero y acero de baja aleación con gas CO2 (100%) o gas mixto (AR+ 8 ~ 25% Co2). El hilo de soldadura tiene como característica principal la reducción de la formación de residuos así como la realización de un cordón de soldadura perfecto. La temperatura de trabajo puede variar de -50°C a 450°C.

ELECTRODOS E6013

Referencia:
Electrodo E6013.

ELECTRODOS E7018

Referencia:
Electrodo E7018.

GEL DECAPANTE

Referencia: 0893 982
Removedor de óxidos de superficies de acero inoxidable.

SOLDADOR ELÉCTRICO 100 W/220 V

Referencia: 0715 940 05
Soldador eléctrico de gran desempeño, con conexión schuko y punta de cobre con recubrimiento de níquel para trabajos de soldadura blanda.

SOLDADOR ELÉCTRICO 200 W/220 V

Referencia: 0715 940 06
Soldador eléctrico de gran desempeño, con conexión schuko y punta de cobre con recubrimiento de níquel para trabajos de soldadura blanda.

SOLDADURA BLANDA

Referencia:
Soldadura blanda compuesta por Estaño/Plomo.

SPRAY ECOLÓGICO PARA SOLDADURAS 400 ML

Referencia: 0893 102 100
Spray de soldadura ecológico para aluminio, estructuras de acero, metales no ferrosos, acero inoxidable y para boquillas del soplete de soldador.

SPRAY PARA SOLDADURA, 300 ML BASE CO2

Referencia: 0893 901 041
Protector de superficie ecológicamente correcto que cumple las normas ISO 14.000, que evita la adherencia de partículas de escoria producidas por la incandescencia del metal derretido, a las piezas que están siendo soldadas y a la trocha.