Cerrar
Buscar
Filtros
El reparador de neumáticos es un producto de gran tecnología pensado para realizar reparaciones instantáneas, y al mismo tiempo, inflar el neumático tras sufrir un pinchazo, sin necesidad de retirar el neumático, utilizar gato o llaves de algún tipo. Disponible en 2 versión para automóviles y para motocicletas.

Características:

· Producto de gran tecnología desarrollado para reparar
instantáneamente pinchazos.
· Aplicación práctica, fácil, eficiente y de rápida resolución del
problema.
· Realiza la reparación temporaria del pinchazo y, al mismo tiempo,
infla el neumático, garantizando seguridad para el resto del viaje.
· Ideal para ocasiones donde se dificulta la reparación del
neumático como: días de lluvia, terrenos irregulares, falta de
herramientas, lugares peligrosos o situaciones de emergencia.

 

Aplicaciones:

· En neumáticos sin cámara de aire.
· Automóviles, pick-ups, motocicletas, bicicletas y cuatriciclos.

Imagen de REPARADOR DE NEUMÁTICOS AUTO 300 ML
REPARADOR DE NEUMÁTICOS AUTO 300 ML
El reparador de neumáticos es un producto de gran tecnología pensado para realizar reparaciones instantáneas, y al mismo tiempo, inflar el neumático tras sufrir un pinchazo, sin necesidad de retirar el neumático, utilizar gato o llaves de algún tipo. Disponible en 2 versión para automóviles y para motocicletas.
Referencia: 1890 092 300
Imagen de REPARADOR DE NEUMÁTICOS MOTO 170ML
REPARADOR DE NEUMÁTICOS MOTO 170ML
El reparador de neumáticos es un producto de gran tecnología pensado para realizar reparaciones instantáneas, y al mismo tiempo, inflar el neumático tras sufrir un pinchazo, sin necesidad de retirar el neumático, utilizar gato o llaves de algún tipo. Disponible en 2 versión para automóviles y para motocicletas.
Referencia: 0890 092 301

Características:

· Producto de gran tecnología desarrollado para reparar
instantáneamente pinchazos.
· Aplicación práctica, fácil, eficiente y de rápida resolución del
problema.
· Realiza la reparación temporaria del pinchazo y, al mismo tiempo,
infla el neumático, garantizando seguridad para el resto del viaje.
· Ideal para ocasiones donde se dificulta la reparación del
neumático como: días de lluvia, terrenos irregulares, falta de
herramientas, lugares peligrosos o situaciones de emergencia.

 

Aplicaciones:

· En neumáticos sin cámara de aire.
· Automóviles, pick-ups, motocicletas, bicicletas y cuatriciclos.

Estado físico Líquido comprimido
Color Blanco
Olor Característico
Densidad 24°C 1,00 g/ml
Solubilidad Soluble en agua
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos