Cerrar
Buscar
Filtros
Producto para revitalizar piezas plásticas y gomas desgastadas/ decoloradas por la acción del tiempo. No deja la pieza engrasada o con residuos, resistente al agua. Producto a base de gel siliconada.
Referencia: 3890 111

Características:

· Restaura el brillo y color de las partes plásticas y gomas.
· Protege las piezas plásticas contra la intemperie, como lluvia y
radiación UV.
· Protege contra el resecamiento.
· Secado rápido.

 

Aplicaciones:

· En todos los tipos de plásticos desgastados o decolorados, como
parachoques de vehículos, manijas de puertas, paneles, capotas
marítimas y otros materiales plásticos.
· Gomas resecas, como frisos de puertas y burletes de goma.

Características:

· Restaura el brillo y color de las partes plásticas y gomas.
· Protege las piezas plásticas contra la intemperie, como lluvia y
radiación UV.
· Protege contra el resecamiento.
· Secado rápido.

 

Aplicaciones:

· En todos los tipos de plásticos desgastados o decolorados, como
parachoques de vehículos, manijas de puertas, paneles, capotas
marítimas y otros materiales plásticos.
· Gomas resecas, como frisos de puertas y burletes de goma.

Estado físico Gel
Color Transparente
pH 6,6 a 6,9
Densidad 0,824 g/cm³
Punto de ebullición 139°C
Solubilidad Insoluble en agua
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos