Cerrar
Buscar
Filtros
Sierra circular manual con 1100 Watts de potencia, ideal para cortes de madera.
Referencia: 5717 020 010

Características:

· Profunidad de corte hasta 67 mm.
· Diseño ergonómico.
· Su bajo peso permite una excelente manipulación.
· Placa base producida de aluminio fundido a presión.
· Botón de cambio rápido para un fácil sustitución del disco de
corte.
· Arranque suave que mejora la seguridad del operario y del
motor de la máquina.
· Ajuste del ángulo en 45° apara una gran variedad de
aplicaciones.

 

Aplicaciones:

· Ideal para cortes de madera

Características:

· Profunidad de corte hasta 67 mm.
· Diseño ergonómico.
· Su bajo peso permite una excelente manipulación.
· Placa base producida de aluminio fundido a presión.
· Botón de cambio rápido para un fácil sustitución del disco de
corte.
· Arranque suave que mejora la seguridad del operario y del
motor de la máquina.
· Ajuste del ángulo en 45° apara una gran variedad de
aplicaciones.

 

Aplicaciones:

· Ideal para cortes de madera

Voltaje 230 V
Potencia 1100 W
Diámetro máximo de la hoja de
sierra circular
190 mm
Diámetro interno de la hoja de
sierra circular
20 mm
Longitud del cable 2,5 M
Peso 3,6 Kg
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos