Cerrar
Buscar
Filtros

SPRAY PARA SOLDADURA, 300 ML BASE CO2

Protector de superficie ecológicamente correcto que cumple las normas ISO 14.000, que evita la adherencia de partículas de escoria producidas por la incandescencia del metal derretido, a las piezas que están siendo soldadas y a la trocha.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia: 0893 901 041

Características
· Acorde con ISO 14.000.
· Protección de la superficie contra la escoria de soldadura.
· Refrigera el proceso de soldadura.
· Exento de silicona.
· Previene la formación de grietas.
· No afecta las propiedades mecánicas del material soldado.
· Producto atóxico.
· No es necesario lijar para remover la escoria de soldadura.
· Producto ecológicamente correcto, envasado con CO2.


Aplicaciones
· Para aplicar en superficies a ser soldadas, compuestas por
metales ferrosos y no ferrosos, tales como aluminio, acero
carbono, acero inoxidable, cobre y latón entre otros.
· Componentes de la trocha MIG/MAG.
· Boquilla de la antorcha.
· Para soldadoras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes.

Características
· Acorde con ISO 14.000.
· Protección de la superficie contra la escoria de soldadura.
· Refrigera el proceso de soldadura.
· Exento de silicona.
· Previene la formación de grietas.
· No afecta las propiedades mecánicas del material soldado.
· Producto atóxico.
· No es necesario lijar para remover la escoria de soldadura.
· Producto ecológicamente correcto, envasado con CO2.


Aplicaciones
· Para aplicar en superficies a ser soldadas, compuestas por
metales ferrosos y no ferrosos, tales como aluminio, acero
carbono, acero inoxidable, cobre y latón entre otros.
· Componentes de la trocha MIG/MAG.
· Boquilla de la antorcha.
· Para soldadoras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes.

Estado físico Líquido
Color Marrón claro
Olor Característico
Punto de ebullición -11°C
Punto de inflamación -26°C
Densidad 0,7213 g/cm³
Presión del vapor a 20°C 2.600 mbar
Solubilidad Insoluble en agua
Etiquetas de productos