Cerrar
Buscar
Filtros

TALADRO PERCUTOR EDI 13-K

Detalles del producto
Taladro eléctrico 650 Watts con percutor, potente, compacto y liviano. Posee mandril metálico de 13 mm de cambio rápido.
DATOS TÉCNICOS
Voltaje 230 - 240 V
Potencia 650 W
Velocidad 0 - 2.800 rpm-1
Cantidad de impactos 0 - 44.800 ipm-1
Diámetro máximo en acero 10 mm
Diámetro máximo en madera 25 mm
Diámetro máximo en hormigón 13 mm
Protección Clase II
Longitud del cable 2,5 mm
Peso 1,65 Kg
Leer descripción completa
Referencia: 5717 001 011

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

· Mandril de cambio rápido (no se necesitan llaves).
· 2 funciones: perforación y perforación con percusión.
· Gatillo eléctrico con rueda para ajustar la velocidad.
· Mango adicional que brina mayor estabilidad con tope de
profundidad.
· Botón de bloqueo para trabajos continuos.

 

Aplicaciones:

· Trabajos de perforación, perforación con percusión.

Etiquetas de productos