Cerrar
Buscar
Filtros
Terminal aislado doble puntero.

Características
· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y tubo de cobre.

Imagen de TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO BLANCO 0,5 MM
TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO BLANCO 0,5 MM
Terminal aislado doble puntero blanco 0,5 mm.
Referencia: 0557 300 001
Imagen de TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO GRIS 0,75 MM
TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO GRIS 0,75 MM
Terminal aislado doble puntero gris 0,75 mm.
Referencia: 0557 300 011
Imagen de TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO ROJO 1,0 MM
TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO ROJO 1,0 MM
Terminal aislado doble puntero rojo 1,0 mm.
Referencia: 0557 300 021
Imagen de TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO NEGRO 1,5 MM
TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO NEGRO 1,5 MM
Terminal aislado doble puntero negro 1,5 mm.
Referencia: 0557 300 031
Imagen de TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO AZUL 2,5 MM
TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO AZUL 2,5 MM
Terminal aislado doble puntero azul 2,5 mm.
Referencia: 0557 300 041
Imagen de TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO GRIS 4,0 MM
TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO GRIS 4,0 MM
Terminal aislado doble puntero gris 4,0 mm.
Referencia: 0557 300 012
Imagen de TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO AMARILLO 6,0 MM
TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO AMARILLO 6,0 MM
Terminal aislado doble puntero amarillo 6,0 mm.
Referencia: 0557 300 051
Imagen de TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO ROJO 10,0 MM
TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO ROJO 10,0 MM
Terminal aislado doble puntero rojo 10,0 mm.
Referencia: 0557 300 022
Imagen de TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO AZUL 16,0 MM
TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO AZUL 16,0 MM
Terminal aislado doble puntero azul 16,0 mm.
Referencia: 0557 300 042

Características
· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y tubo de cobre.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos