Cerrar
Buscar
Filtros
Terminal hembra totalmente aislado.
Ficha Técnica

Características
· Voltaje máxima: 300 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y cuerpo de cobre.

Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO PEQUEÑO 0,5 - 1,5 MM (0,5 X 2,8 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO PEQUEÑO 0,5 - 1,5 MM (0,5 X 2,8 MM)
Terminal hembra totalmente aislado rojo pequeño 0,5 - 1,5 mm (0,5 x 2,8 mm).
Referencia: 0558 905 001
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO GRANDE 0,5 - 1,5 MM (0,8 X 2,8 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO GRANDE 0,5 - 1,5 MM (0,8 X 2,8 MM)
Terminal hembra totalmente aislado rojo grande 0,5 - 1,5 mm (0,8 x 2,8 mm).
Referencia: 0558 905 002
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO PEQUEÑO 0,5 - 1,5 MM (0,5 X 4,8 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO PEQUEÑO 0,5 - 1,5 MM (0,5 X 4,8 MM)
Terminal hembra totalmente aislado rojo pequeño 0,5 - 1,5 mm (0,5 x 4,8 mm).
Referencia: 0558 905 003
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO GRANDE 0,5 - 1,5 MM (0,8 X 4,8 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO GRANDE 0,5 - 1,5 MM (0,8 X 4,8 MM)
Terminal hembra totalmente aislado rojo grande 0,5 - 1,5 mm (0,8 x 4,8 mm).
Referencia: 0558 905 004
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO EXTRA GRANDE 0,5 - 1,5 MM (0,8 X 6,4 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA ROJO EXTRA GRANDE 0,5 - 1,5 MM (0,8 X 6,4 MM)
Terminal hembra totalmente aislado rojo extra grande 0,5 - 1,5 mm (0,8 x 6,4 mm).
Referencia: 0558 905 005
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL PEQUEÑO 1,5 - 2,5 MM (0,5 X 2,8 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL PEQUEÑO 1,5 - 2,5 MM (0,5 X 2,8 MM)
Terminal hembra totalmente aislado azul pequeño 1,5 - 2,5 mm (0,5 x 2,8 mm).
Referencia: 0558 905 021
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL GRANDE 1,5 - 2,5 MM (0,8 X 2,8 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL GRANDE 1,5 - 2,5 MM (0,8 X 2,8 MM)
Terminal hembra totalmente aislado azul grande 1,5 - 2,5 mm (0,8 x 2,8 mm).
Referencia: 0558 905 022
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL PEQUEÑO 1,5 - 2,5 MM (0,5 X 4,8 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL PEQUEÑO 1,5 - 2,5 MM (0,5 X 4,8 MM)
Terminal hembra totalmente aislado azul pequeño 1,5 - 2,5 mm (0,5 x 4,8 mm).
Referencia: 0558 905 023
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL GRANDE 1,5 - 2,5 MM (0,8 X 4,8 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL GRANDE 1,5 - 2,5 MM (0,8 X 4,8 MM)
Terminal hembra totalmente aislado azul grande 1,5 - 2,5 mm (0,8 x 4,8 mm).
Referencia: 0558 905 024
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL EXTRA GRANDE 1,5 - 2,5 MM (0,8 X 6,4 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA AZUL EXTRA GRANDE 1,5 - 2,5 MM (0,8 X 6,4 MM)
Terminal hembra totalmente aislado azul extra grande 1,5 - 2,5 mm (0,8 x 6,4 mm).
Referencia: 0558 905 025
Imagen de TERMINAL AISLADO HEMBRA AMARILLO EXTRA GRANDE 4,0 - 6,0 MM (0,8 X 6,4 MM)
TERMINAL AISLADO HEMBRA AMARILLO EXTRA GRANDE 4,0 - 6,0 MM (0,8 X 6,4 MM)
Terminal hembra totalmente aislado amarillo extra grande 4,0 - 6,0 mm (0,8 x 6,4 mm).
Referencia: 0558 905 041

Características
· Voltaje máxima: 300 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y cuerpo de cobre.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos