Cerrar
Buscar
Filtros
Terminal aislado ojal.
Ficha Técnica

Características:

· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y ojal de cobre.

Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 4 MM
TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 4 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 061
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 5 MM
TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 5 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 062
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 6 MM
TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 6 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 063
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 8 MM
TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 8 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 064
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 10 MM
TERMINAL AISLADO OJAL ROJO 10 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 065
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 4 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 4 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 071
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 5 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 5 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 072
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 6 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 6 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 073
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 8 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 8 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 074
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 10 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AZUL 10 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 075
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 4 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 4 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 081
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 5 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 5 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 082
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 6 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 6 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 083
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 8 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 8 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 084
Imagen de TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 10 MM
TERMINAL AISLADO OJAL AMARILLO 10 MM
Terminal aislado ojal.
Referencia: 0967 400 085

Características:

· Voltaje máxima: 600 V.
· Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
· Materiales: nylon aislante y ojal de cobre.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos