Cerrar
Buscar
Filtros

TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA, 15 ML

Detalles del producto
Trabador anaeróbico de cura rápida, para sellador de roscas y retención de partes cilíndricas. Posee gran resistencia al calor, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y otros químicos.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0893 270 051

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Trabador de resistencia alta.
· Para tornillos con diámetros hasta 1" (25 mm).
· Elimina la necesidad de dobles rosca y soldaduras.
· Previene corrosión y fugas.
· Excelente desempeño incluso en superficies aceitosas.
· Cumple las especificaciones militares:
- MIL-S-46163A Tipo I Grado K
- MIL-S-22473E Grado CVV


Aplicaciones
· Transmisión y bloques de motor, válvulas, etc.
· Formulado para generar una fricción controlada y una buena
relación torque/tensión durante el ensamblaje.

Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

CINTA AISLADORA CLASE B 10 M X 19 MM NEGRO

Referencia: 0985 191 01
La cinta aisladora Würth está fabricado en PVC y revestida con adhesivo a base de goma. Ideal para aislar, atar o adherir alambres y cables eléctricos en diversas aplicaciones de la industria automotriz, mantenimiento industrial, equipamientos eléctricos, electrónicos y domésticos. Resistente al fuego y al contacto con sustancias químicas. Fácil de envolver y enrollar en superficies irregulares.

REPUESTO PARA TRINCHETA HOJA 25 X 140 MM, 10 UNIDADES

Referencia: 0715 66 351
Repuesto para trincheta 170 mm.

CINTA ADHESIVA GRIS

Referencia: 0874 100 298
Cinta adhesiva multi-propósito de gran calidad y flexibilidad, para sellado y unión.

SELLADOR ANAERÓBICO W-815

Referencia: 0893 515 050
Sellador anaeróbico de alta viscosidad para juntas y conexiones, que cura en ausencia de aire. Sustituye las juntas convencionales.