TALADROS A BATERÍA
PISTOLAS A BATERÍA
MÁQUINAS A BATERÍA
BATERÍAS Y CARGADORES
TODAS LAS MÁQUINAS INCLUYEN:
- Una batería
- Maletín con termoformado
- Un cargador
Bandeja de termoformado con ajuste perfecto para las máquinas, cargador y batería.
GAMA DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO REDSTRIPE
La serie de baterías de iones de litio ofrece una potencia constante, un tiempo de funcionamiento prolongado y una larga vida útil para herramientas inalámbricas profesionales. Diseñadas con tecnología de celdas avanzada y protección inteligente, estas baterías garantizan un rendimiento fiable en entornos exigentes.
Son compatibles exclusivamente con todas las herramientas inalámbricas WÜRTH REDSTRIPE, proporcionando una salida de potencia estable para aplicaciones de perforación, amolado, fijación y corte.
CARGADOR DE BATERÍAS REDSTRIPE
Los cargadores RedStripe de 12V y 20V están diseñados para una carga rápida, segura y eficiente de todas las baterías REDSTRIPE compatibles. Equipados con tecnología de carga inteligente, maximizan la vida útil de la batería al tiempo que ofrecen un funcionamiento sencillo para el usuario.
Acá podés ver el catálogo de POWER TOOLS REDSTRIPE
CATÁLOGO POWER TOOLS REDSTRIPETODAS LAS MÁQUINAS INCLUYEN:
- Una batería
- Maletín con termoformado
- Un cargador
Bandeja de termoformado con ajuste perfecto para las máquinas, cargador y batería.
GAMA DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO REDSTRIPE
La serie de baterías de iones de litio ofrece una potencia constante, un tiempo de funcionamiento prolongado y una larga vida útil para herramientas inalámbricas profesionales. Diseñadas con tecnología de celdas avanzada y protección inteligente, estas baterías garantizan un rendimiento fiable en entornos exigentes.
Son compatibles exclusivamente con todas las herramientas inalámbricas WÜRTH REDSTRIPE, proporcionando una salida de potencia estable para aplicaciones de perforación, amolado, fijación y corte.
CARGADOR DE BATERÍAS REDSTRIPE
Los cargadores RedStripe de 12V y 20V están diseñados para una carga rápida, segura y eficiente de todas las baterías REDSTRIPE compatibles. Equipados con tecnología de carga inteligente, maximizan la vida útil de la batería al tiempo que ofrecen un funcionamiento sencillo para el usuario.
Acá podés ver el catálogo de POWER TOOLS REDSTRIPE
CATÁLOGO POWER TOOLS REDSTRIPE